Rama do pełnych wysuwów szafek wiszących VS TAL Larder
Rama do szafki wysokiej cargo VS TAL Larder
RAMA-TAL-LARDER-WLCPBRD-(1701-1900MM)
Nr art. 0684901793
EAN 4061975269171
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Organizacja niestandardowa
- Łatwe zawieszanie koszy w systemie Easyfit, bez użycia narzędzi
- Wysokość koszy można szybko i łatwo regulować dzięki mocowaniu na zatrzask
- Zatrzaski do koszy zintegrowane z blokadą zapobiegają ich przypadkowemu wysunięciu
- Podczas otwierania kosze automatycznie wysuwają się z szafki
- Obsługa przyjazna dla użytkownika
- Wygodny dostęp do przechowywanych materiałów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Biały aluminiowy RAL 9006 |
Do szafki o szerokości | 300 mm, 400 mm |
Min. wysokość instalacji w świetle | 1701 mm |
Maks. wysokość instalacji | 1900 mm |
Min. głębokość instalacji w świetle | 504 mm |
Obciążalność | 120 kg |