Rama do pełnych wysuwów szafek wiszących VS TAL Larder

Rama do szafki wysokiej cargo VS TAL Larder
RAMA-TAL-LARDER-WLCPBRD-(1901-2140MM)

Nr art. 0684901794

EAN 4061975269188

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rama do pełnych wysuwów szafek wiszących VS TAL Larder

Nr art. 0684901794
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
Możliwość elastycznego dostosowania do wysokości szafki
  • Organizacja niestandardowa

  • Łatwe zawieszanie koszy w systemie Easyfit, bez użycia narzędzi

  • Wysokość koszy można szybko i łatwo regulować dzięki mocowaniu na zatrzask

  • Zatrzaski do koszy zintegrowane z blokadą zapobiegają ich przypadkowemu wysunięciu

  • Podczas otwierania kosze automatycznie wysuwają się z szafki

  • Obsługa przyjazna dla użytkownika

  • Wygodny dostęp do przechowywanych materiałów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor

Biały aluminiowy RAL 9006

Do szafki o szerokości

300 mm, 400 mm

Min. wysokość instalacji w świetle

1901 mm

Maks. wysokość instalacji

2140 mm

Min. głębokość instalacji w świetle

504 mm

Obciążalność

120 kg

Zawiera Rama do pełnych wysuwów szafek wiszących VS TAL Larder:
0 x
Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

SZAFAK-WYSOKA-SET-SAPHIR-(1901-2140)-400

Opis: Z funkcją samozamykania i hamowania
Ilość: 0 x
0 x
Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

SZAFKA-WYSOKA-PREMEA -(1901-2140)-400

Opis: Z funkcją samozamykania i hamowania
Ilość: 0 x