Ramiona nitownicy dźwigniowej HNG 28 N
Nitownica dźwigniowa HNG 28N
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe i szybkie rozpoznanie właściwej nasadki
Nasadki są wyposażone w system kontroli koloru.
Prosta regulacja skoku
Skok można regulować, obracając uchwyt nasadki.
Wygodna i czysta praca
- Ergonomiczny kształt dźwigni ręcznej umożliwia pracę przy niewielkim wysiłku.
- Dostarczone dysze są umieszczone w piankowej wkładce i są łatwe do zainstalowania za pomocą dołączonego klucza instalacyjnego.
- Pojemnik z miejscami na końcówki zapewnia czyste miejsce pracy.
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. średnica nita | 3,0-6,4 mm |
Długość | 500 mm |
Szerokość | 140 mm |
Wysokość | 50 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4335 g |
![Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 28N Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 28N](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18195197.jpg)
NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8
![Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 28N Nosek do nitownicy dźwigniowej HNG 28N](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18195205.jpg)
NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5
![Skrzynka transportowa z tworzywa sztucznego Skrzynka transportowa z tworzywa sztucznego](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18195162.jpg)
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
![Przycisk blokujący do nitownicy dźwigniowej HNG Przycisk blokujący do nitownicy dźwigniowej HNG](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18195165.jpg)
SP-UNI-KEY
NASADKA DO PNG121 DO MONOBOLT 6,4MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!