Ramka do brzeszczotów do cięcia metalu

Ramka do brzesz. do cięcia do metalu
PILKA DO METALU Z BRZESZCZ.DL.530MM

Nr art. 0695552892

EAN 4011231605656

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ramka do brzeszczotów do cięcia metalu

Nr art. 0695552892
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
Wzmocniony kabłąk z płaskownika stalowego z uchwytem 2C z tworzywa sztucznego

Lakierowany proszkowo płaski pałąk stalowy 18 x 8 mm



Regulacja naprężania brzeszczotu piły poprzez obracanie uchwytu


Optymalne wstępne naprężanie brzeszczotu dzięki zintegrowanej kontroli momentu obrotowego



Uniwersalne zastosowanie, łatwa wymiana brzeszczotu


Brzeszczot piły 4x regulowany za pomocą uchwytu



Uchwyt 2-składnikowy


Bezpoślizgowy uchwyt

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość blachy

300 mm

Długość (L)

530 mm

Wysokość

140 mm

Zawiera Ramka do brzeszczotów do cięcia metalu:
1 x
Brzeszczot bimetalowy HSS

BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z24 300X13X0.65

Opis:
Długość: 300 mm; Liczba zębów na jednostkę długości: 24 szt/cal
Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Brzeszczot bimetalowy HSS

BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z32 300X13X0.65

Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia
Brzeszczot bimetalowy HSS

BRZESZCZOT ZEBRA HSS 18/32 300X13X0,65

Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia
x 50 szt.