Ramka tablicy rejestracyjnej Basixx, cała bez nadruku

Number plate holder Basixx complete unprinted
NPH-COMPL-PLT/STR-NEUT-BASIXX-520MM

Nr art. 0825001

EAN 4046777911619

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ramka tablicy rejestracyjnej Basixx, cała bez nadruku

Nr art. 0825001
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
Produkt bazowy o dobrym stosunku ceny do jakości

System z elastyczną listwą wymienną



Prosta obsługa, nawet w ograniczonej przestrzeni


Listwa mocowana od przodu



Dostosowuje się do zakrzywionych konturów pojazdu



Wytrzymała konstrukcja


Wysoka stabilność i trwałość

Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Stosowanie: Wystarczy lekko zgiąć tablicę rejestracyjną, wsunąć ją do płyty podstawy dopasowując do lewej i prawej krawędzi, a następnie dosunąć ją do góry i zamocować listwę.

Konstrukcja

Komplet, podstawa i listwa

Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze

520 x 110 mm

Wysokość

133 mm

Szerokość

523 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Zawiera Ramka tablicy rejestracyjnej Basixx, cała bez nadruku:
1 x
Płyta podstawy do ramki tablicy rejestracyjnej Basixx

NPH-BASEPLATE-BASIXX-520MM

Opis: Produkt bazowy o dobrym stosunku ceny do jakości
Ilość: 1 x
1 x
Listwa bez nadruku do ramki tablicy rejestracyjnej Basixx

NPH-STRIP-BASIXX-NEUTRAL

Opis:
Czarny
Elastyczna listwa wymienna
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej
Szybko mocująca śruba NPH

AY-QF-WKRĘT-(ZDVS)-4,8X25MM

Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej