Ratschenzurrgurt Ergo mit Doppelspitzhaken ERGO 5T
Ratschenzurrgurt Ergo, umgedreht, Doppelhaken
ZGRT-RAT-ERGO-SPITZHAK-5T-B50MM-L9M
CARGOLINE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100 % Polyester
- Dehnung ≥ 7 %
- Ergonomische Ratsche mit viereckiger Öffnung auf der rechten Seite
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Nicht für Hebeaufgaben geeignet
- GS-Zulassung
Datenblätter(X)
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L) | 9 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 7 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Vorspannkraft | 500 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Spitzhaken |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |