Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt einteilig-Standardratsche TÜV
ZGRT-RAT-EINTLG-1T-B50MM-L8M
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zurrgurte aus Polyester
- Druckratsche
- Einsatzbereich von –40°C bis +100°C
Zurrgurte farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Datenblätter(X)
Niederzurren
Formschluss
Bündeln
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L) | 8 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 1000 daN |
Vorspannkraft | 210 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 100 bis -40 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!