Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt Klauenhaken-Standardratsche
ZGRT-RAT-KLAUEN-4T-B50MM-L8M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Datenblätter(X)
- Niederzurren
- Formschluss
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L) | 8 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 4000 daN |
Vorspannkraft | 400 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Hakenform | Klauenhaken |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |