Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt Haken Krone-Standardratsche
ZGRT-RAT-KRONEHAK-4T-B50MM-L8M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zurrgurte aus Polyester
- Zugratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht! Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Datenblätter(X)
- Niederzurren
- Formschluss
Ausführung | 2-teilig |
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L) | 8 m |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 7,5 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 4000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2000 daN |
Vorspannkraft | 400 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Haken Krone |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!