Ręczna szczotka przemysłowa, Arenga/Elaston
Ręczna szczotka przemysłowa, arenga/elaston
SZCZOTKA-ARE-ELA-L280MM
Nr art. 0695944415
EAN 4053479488899
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Użyta mieszanka włókien wiąże pył
- Część drewniana pokryta przezroczystym lakierem
- Trwały
- Odporna na wilgoć
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Materiał włosia | Szczecina mieszana |
Długość (L) | 28 cm |
Szerokość (B) | 5 cm |
Długość włosia (H) | 8 cm |
Długość robocza (A) | 16 cm |
Ilość rzędów | 4 szt |