Reduktor ciśnienia
Regulator ciśnienia dla butli z argonem/CO2
REDUKTOR-ARGON/CO2-BASE-ARC
Nr art. 0984018007
EAN 4062856244447
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do gazu osłonowego argonu
- W komplecie ze wskaźnikiem przepływu (przepływomierzem)
- Do stosowania z palnikami spawalniczymi TIG
Zgodnie z prawem gaz osłonowy argon można nabywać wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców detalicznych
Materiały dodatkowe(X)
Gaz ochronny | Argon/CO2 |
Wyświetlacz manometru | 0-200/315 bar (ciśnienie zawartości) |
Średnica gwintu przyłącza | 1/4 in |
Ciśnienie robocze | 200 bar |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1050,000 g |
ISO | 2503 |
Średnica | 24,5 mm |