Reduktor ciśnienia azotu
REGULATOR A/C DO AZOTU (0-35BAR)
Nr art. 0764000560
EAN 4046778012063
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Umożliwia wykrywanie nieszczelności w układzie klimatyzacji na podstawie dźwięku azotu pod wysokim ciśnieniem uchodzącego przez otwór (do 15 bar)
- Zakres nastaw od 0 do 35 bar — urządzenie można wykorzystywać również do przepłukiwania
Należy używać wyłącznie po opróżnieniu układu klimatyzacji!
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 2129,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!