Regał modułowy na opony
Półka bez śrub na opony
REGAŁ NA OPONY-2000X1285X400MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie zmontowana rama umożliwia szybki i łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi
- Wspornik ramy w postaci wytrzymałej sekcji T
- Belki poprzeczne i belki podporowe zapewniają maksymalną stabilność
- Możliwość rozbudowy w razie potrzeby za pomocą dodatkowych wnęk i akcesoriów
- Poziomy przechowywania o nośności 250 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)
- Belki podporowe z elastyczną regulacją wysokości co 25 mm
- Nadają się do kół o rozmiarze do 19 cali
- Wszystkie podane szerokości przekroju są wymiarami osiowymi
- Wymiary zewnętrzne
Szerokość półki podstawowej + 56 mm
Szerokość półki dodatkowej + 0 mm
Głębokość stelaża = głębokość półki + 26 mm
- Dostarczany pusty
Jeżeli wysokość regału jest cztery razy większa niż jego głębokość, konieczne jest zabezpieczenie stelaża przed przewróceniem.
Materiały dodatkowe(X)
Podczas przechowywania opon w dwóch rzędach należy używać elementów dystansowych (dostępnych oddzielnie).
Szerokość | 1285 mm |
Głębokość | 400 mm |
Wysokość | 2000 mm |
Shelf load | 250 kg |
Liczba poziomów | 3 szt |
Height grid of the shelf level | 25 mm |
Bay load | 2000 kg |
Materiał sekcji nośnej | Blacha stalowa |
Surface of the carrier section | Ocynkowane |