Regał modułowy z dużą komorą

Duża półka bez śrub
REGAŁ MAGAZYNOWY-2000X1695X600MM

Nr art. 0957584602
EAN 4058794696424

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidny regał modułowy z 5 panelami do dużych i ciężkich towarów przeznaczony do magazynów, warsztatów i fabryk
  • Wstępnie zmontowana rama umożliwia szybki i łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi

  • Wspornik ramy w postaci wytrzymałej sekcji T

  • Belki poprzeczne i listwy wielostopniowe zapewniają maksymalną stabilność

  • Możliwość rozbudowy w razie potrzeby za pomocą dodatkowych wnęk i akcesoriów

  • Panele z drewnianymi wkładkami o nośności 350 kg na wnękę (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)

  • Półki z elastyczną regulacją wysokości co 25 mm
Uwaga
  • Wszystkie podane szerokości przekroju są wymiarami osiowymi

  • Wymiary zewnętrzne

Szerokość półki podstawowej + 56 mm


Szerokość półki dodatkowej + 0 mm


Głębokość stelaża = głębokość półki + 26 mm

Jeżeli wysokość regału jest cztery razy większa niż jego głębokość, konieczne jest zabezpieczenie stelaża przed przewróceniem.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Listwy wielostopniowe służą do podpierania półek i usztywnienia regału. Dostarczony sworzeń blokujący powinien być używany jako element ustalający.

Szerokość

1695 mm

Wysokość

2000 mm

Głębokość

600 mm

Bay load

2500 kg

Shelf load

350 kg

Liczba poziomów

5 szt

Height grid of the shelf level

25 mm

Materiał półki

Drewno

Materiał sekcji nośnej

Blacha stalowa

Surface of the carrier section

Ocynkowane