Regał podwójny 500
Regał podwójny 500
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Optymalne uporządkowanie przestrzeni przechowywania dzięki grupowaniu zasobników według kolorów
- Optymalny dostęp w miejscu montażu
- Łatwy montaż
- Blacha stalowa, ocynkowana
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja skrzynek | Bez pudełek |
Wysokość | 500 mm |
Szerokość | 1055 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Ocynkowany |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15500 g |