Regulator ciśnienia
Reg. ciśnienia do butli o poj. 425 g 2 bar
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ustalone ustawienie 2 bary
- Wydatek cieczy: maks. 6 kg/h
- Łącznik: Gwint lewy R 3/8" x gwint lewy R 3/8"
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | 3/8 cala x 3/8 cala (gwint lewy) |
Maks. ciśnienie | 2 bar |
Zużycie gazu na godzinę | 6 kg |