Regulowana blokada
Blokada wyłącznika elektrycznego, regulowana
BLOKADA-LOTO-WŁĄCZNIKA-ELEKTR-REGULOWANA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wzmocniony korpus nylonowy
- Blokada nieprzewodząca elektrycznie
- Do blokowania wyłączników i przełączników urządzeń elektrycznych, o grubości od 5,3 mm do 9 mm
- Umieścić blokadę nad wyłącznikiem; przykręcić pokrętło w celu dopasowania
- Blokada z kłódką
Materiały dodatkowe(X)
Procedury oznakowywania i zabezpieczania przez niezamierzonym włączeniem (lockout/tagout) w sektorze elektrycznym
![]() | |
Długość | 66 mm |
Szerokość | 39 mm |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |