Regulowany uchwyt do szafek
Regulowany uchwyt, tworzywo sztuczne/stal
ZAWIESZKA-DO-SZAFEK-ZESTAW-10LE-10PR
Nr art. 0683711100
EAN 4045989038824
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obudowa z tworzywa sztucznego ze stalowym mechanizmem do regulacji
- Głębokość można regulować nawet przy pełnym obciążeniu
- Wytrzymały hak wytrzymuje nawet graniczne obciążenia
- Łącznik z szyną
- Zgodny z wymogami normy DIN 68 840
Certyfikat LGA 3351172
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Obciążalność na parę | 130 kg |
Regulacja wysokości | 28mm |
Regulacja głębokości | 25 mm |
DIN | 68840 |