Reifentransportkarren
Reifentransportkarre
TRANKARRE-STHL-REIFEN-VOLLGU-500X400MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlrohr-Ø: 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3)
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 500 mm |
Schaufeltiefe | 400 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Traglast | 250 kg |
Raddurchmesser | 260 mm |
Radbreite | 85 mm |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Höhe | 1250 mm |
Griffhöhe | 1250 mm |
Breite | 660 mm |
Tiefe | 670 mm |
Rohrwandstärke | 1,75 mm |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Werkstoff Schaufel | Stahlblech |