Rękawica ochronna Tigerflex Hi-Lite
RĘKAWICE TIGERFLEX HI - LITE ROZM. 11
Nr art. 0899403091
EAN 4058794151381
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przyjazna dla skóry, bezszwowa, nylon dziany na okrągło/materiał bazowy — spandex (grubość 15)
- Wnętrze dłoni z pianki nitrylowej i dodatkowy nitrylowy element Tiger Grip
- Oddychający
- Wygoda
- Miękki materiał i ścisłe dopasowanie zapewniają doskonałą przyczepność i zręczność
- Elastyczne mankiety
Materiały dodatkowe(X)
Prace, którym towarzyszą lekkie i średnie obciążenia, wymagające dobrego chwytu i wysokiej elastyczności: budownictwo, prace montażowe i warsztatowe, obsługa urządzeń mechanicznych, pakowanie i prace magazynowe, prace naprawcze i konserwacyjne.
Rozmiar | 11 |
Wskaźnik | 15 |
Materiał wyściółki | Poliester/spandeks |
Materiał powłoki | Pianka nitrylowa ze wzorem TIGERFLEX® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategoria | 2 |