Rękawica ochronna W-30
Rękawica ochronna, skóra, W-30
REKAWICE OCHRONNE W-30 R.10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Miękka, giętka skóra kozia
Palec wskazujący wzmocniony skórą
Do zapewnienia większego bezpieczeństwa w pracy
Wierzch dłoni wykonany z elastycznego nylonowego materiału zapewnia komfort
Elastyczna opaska na wierzchu dłoni
Doskonałe dopasowanie, elastyczność i zręczność
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednia do lekkich obciążeń mechanicznych, sortowania i zbierania produktów, prac naprawczych i konserwacyjnych, lekkich prac montażowych i mechanicznych.
Rozmiar | 10 |
Materiał | Skóra koźla |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,1 mm |
Normy | EN 420, EN 388 |
Kategoria | 2 |
Kolor | Biały |