Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochr. do subst. chem. i wilgoci, winylowa
Nr art. 0899430
EAN 4011231843515
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomity chwyt na mokro i sucho dzięki bardzo drobnej strukturze na powierzchni dłoni
- Wodoszczelność 100%
- Wyściółka dżersejowa chroniąca przed zimnem i gorącem
Materiały dodatkowe(X)
- Odporność na średnie obciążenia mechaniczne w obszarach wilgotnych
- Ochrona przed substancjami chemicznymi
- Transport dóbr niebezpiecznych
- Kierowcy cystern
- Transport i obsługa substancji chemicznych i płynów
- Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
- Prace utylizacyjne
- Czyszczenie
- Rolnictwo
- Chłodnie i zamrażalnie
Rozmiar | 10 |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Wykończenie wewnątrz | Wyściółka z bawełnianego dżerseju |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategoria | 3 |
Długość | 350 mm |
Grubość materiału | 1,80 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |
Kolor | Zielony |