Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna nitrylowa
RĘKAWICE OCHRONNE CHEMIA NITRYL ROZM. 7
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pełna odporność na ciecze
- Struktura diamentowa zapewnia bezpieczny chwyt
- Ochrona przed substancjami chemicznymi i cieczami, w tym wieloma zasadami, kwasami, smarami, olejami, a w niektórych przypadkach rozpuszczalnikami
- Nie zawierają silikonu
- Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem
Materiały dodatkowe(X)
Prace lakiernicze, obróbka powierzchni, wytrawianie, prace ze środkami chłodzącymi i smarującymi, konserwacja i obsługa maszyn i pojazdów, przemysł spożywczy, procesy galwanizacyjne, czyszczenie, prace przy pestycydach
Rozmiar | 7 |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Flokowane |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 330 mm |
Grubość materiału | 0,38 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |
Kolor | Zielony |