Rękawica poliamidowo/bawełniana o grubym ściegu
Rękawica z dzianiny grubej, poliamid/bawełna
REKAWICE OCHRONNE-TKANE-BIALE-(R.9-10)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Model bezszwowy, dwuwarstwowy, dziany w całości
- Część wewnętrzna: Bawełniana podszewka zapewnia wygodę
- Część zewnętrzna: Nylon o dużej wytrzymałości i odporności na zużycie
Antypoślizgowa, kropkowana winylowa powłoka wewnątrz dłoni i wzmocnione palce
Dobra odporność na oleje i smary
Dobra ochrona przed zimnem i ciepłem
Materiały dodatkowe(X)
- Odporność na średnie i duże obciążenia mechaniczne
- Do wszystkich suchych prac budowlanych
- Obsługa i obróbka arkuszy blachy, tworzyw sztucznych i metali
- Sortowanie i kompletacja zamówień i prace instalacyjne
- Obróbka drewna
- Rolnictwo i leśnictwo
Rozmiar | 9 |
Wskaźnik | 7 |
Materiał wyściółki | Poliamid/bawełna |
Materiał powłoki | Kropki PCW |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!