Rękawica zabezpieczająca przed przec W-400 Level E

Rękawica zabezpieczająca przed przec W-400 Level E
REKAWICE ANTYPRZEC.-(W-400)-(POZIOM E)-8

Nr art. 0899403808
EAN 4056807893204

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

With very good cut protection properties with maximum tactile and touch sensitivity
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar

8

Wskaźnik

18

Materiał wyściółki

Paraaramid/poliester/elastan/stal

Materiał powłoki

Poliuretan

Normy

EN 388, EN 407, EN 420

Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997

E

Kategoria

2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na rękawice z hakiem z zatrzaskiem

UNIWERSALNY KLIPS DO RĘKAWIC

For easy fastening to work and protective clothing
x 3 szt.
Osłona ręki W-280 Level C

REKAW OCHRONNY Z KEVLAREM

Chroni grzbiet dłoni, nadgarstek i przedramię przed przecięciem i wysoką temperaturą
x 1 szt.
Osłona ramienia W-290 Level C

ZAREKAWEK-(W-290)-(POZIOM-C)-UNIVERSALNY

Universal arm protection with thumb hole and rip-tape fastening to protect the heel of the hand, wrist and forearm against cuts