Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Rękawica zabezpieczająca przed przec W-120 Level B

Rękawica zabezpieczająca przed przec W-120 Level B
REKAWICE ANTYPRZEC.-(W-120)-(POZIOM B)-8

Nr art. 0899403308

EAN 4056807893433

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rękawica zabezpieczająca przed przec W-120 Level B

Nr art. 0899403308

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Universal, flexible cut protection glove for light cut protection work
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar

8

Wskaźnik

13

Materiał wyściółki

Polietylen/elastan/poliamid/poliester/włókno szklane

Materiał powłoki

Poliuretan

Normy

EN 388, EN 420

Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997

B

Kategoria

2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osłona ręki W-280 Level C

REKAW OCHRONNY Z KEVLAREM

Chroni grzbiet dłoni, nadgarstek i przedramię przed przecięciem i wysoką temperaturą
x 1 szt.
Osłona ramienia W-290 Level C

ZAREKAWEK-(W-290)-(POZIOM-C)-UNIVERSALNY

Universal arm protection with thumb hole and rip-tape fastening to protect the heel of the hand, wrist and forearm against cuts
x 1 szt.
Uchwyt na rękawice z hakiem z zatrzaskiem

UNIWERSALNY KLIPS DO RĘKAWIC

For easy fastening to work and protective clothing
x 3 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne