Rękawice zabezpiecz. przed przecięciem W-220 Level C
Rękawice zabezpiecz. przed przec. W-220 Level C
REKAWICE ANTYPRZEC.-(W-220)-(POZIOM C)-9
Nr art. 0899403509
EAN 4056807892429
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powłoka zanurzeniowa ¾ z pianki nitrylowej
- Dobra odporność na oleje, smary i płyny
- Dobra przyczepność
- Dobra odporność mechaniczna na ścieranie i ochrona przed przecięciem
Materiały dodatkowe(X)
Do prac wymagających średniego zabezpieczenia przed przecięciem i naprężeń mechanicznych w środowiskach wilgotnych i oleistych, takich jak prace konserwacyjne, obróbka ostrych krawędzi blach, profili i elementów roboczych.
Rozmiar | 9 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | HDPE/włókno szklane/poliester/elastan |
Materiał powłoki | Pianka nitrylowa |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!