Rękawica zabezpieczająca przed przecięciem TIGERFLEX® W-230 poziom C
RĘKAWICE TIGERFLEX POZIOM C ROZM. 8
Nr art. 0899451358
EAN 4056807669175
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wnętrze dłoni z pianki nitrylowej i dodatkowy nitrylowy element „Tiger” zapewniający lepszy chwyt
Oddychające, dobra przyczepność, wygodne w noszeniu
Optymalne dopasowanie i wyjątkowa czułość dotyku
Odpowiednie do precyzyjnych prac w suchych warunkach wymagających dużej ochrony przed przecięciem
Materiały dodatkowe(X)
Praca w suchych obszarach roboczych w warunkach narażenia na przecięcie, np. w magazynach i przy przeładunku, przy pracach konserwacyjnych, w przemyśle metalowym i szklarskim, przy recyklingu.
Rozmiar | 8 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | HPPE |
Materiał powłoki | Pianka nitrylowa |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |