Rękawice zabezpiecz. przed przecięciem W-200 Level C
Rękawica zabezp. przed przec. W-200 poziom C
REKAWICA (W-200)-(LEVEL C)-R.10
Nr art. 0899400764
EAN 4045989602117
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała temperatura dłoni i optymalny komfort przez długi czas dzięki zastosowaniu włókien Dyneema®
- Maksymalna wygoda dzięki oddychającej powłoce PU
- Wysoka odporność na ścieranie i czynniki mechaniczne
- Dobre dopasowanie i elastyczność.
Dyneema® to zastrzeżony znak towarowy, należący do DSM
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań o średnich wymaganiach w zakresie ochrony przed przecięciem i przetarciem w suchym otoczeniu
Rozmiar | 10 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Dyneema®/poliamid/szkło |
Materiał powłoki | Poliuretan |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!