Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Rękawice zabezpieczające przed przecięciem W-210 Level C Impact

REKAWICE ANTYPRZECIECIOWE W-210 IMPACT 9

Nr art. 0899403629

EAN 4062856834709

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rękawice zabezpieczające przed przecięciem W-210 Level C Impact

Nr art. 0899403629

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne rękawice chroniące przed przecięciem ze wzmocnieniem w zgięciu kciuka i dodatkowymi osłonami wierzchniej części dłoni oraz palców przeznaczone do zadań wymagających wytrzymałości i związanych z narażeniem na zmiażdżenia, uderzenia oraz przecięcia
  • Doskonała ochrona do różnych zastosowań dzięki solidnym i elastycznym elementom zabezpieczającym w wierzchniej części dłoni oraz wokół palców

  • Wydłużona żywotność dzięki dodatkowemu wzmocnieniu w zgięciu kciuka

  • Wysoki poziom komfortu dzięki oddychającej powłoce z pianki nitrylowej

  • Dobre dopasowanie i duża elastyczność, a także wysoki poziom komfortu pomimo solidnej konstrukcji
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednie do użytku w trudnych warunkach, szczególnie w przypadku prac wymagających zwiększonej ochrony przed przecięciem, jak również prac związanych z ryzykiem zmiażdżenia i uderzenia, np. na rusztowaniach, przy montażu konstrukcji stalowych oraz narzędzi, a także do prac magazynowych i konserwacyjnych

Rozmiar

9

Wskaźnik

15

Materiał wyściółki

Wysokowydajny polietylen/włókno szklane/poliamid/elastan

Materiał powłoki

Pianka nitrylowa

Normy

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997

C

Zabezpieczenie przed uderzeniem zgodne z normą EN 388:2016

P

Kategoria

2