Uchwyt gwiaździsty z formowaną śrubą
Uchwyt gwiaździsty ze stali ocynk. z formow. śrubą
UCHWYT NAKR-SHR-AEDIN6336-L-KST-M8X40-40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Poliamid |
Kolor | Czarny |
Materiał narzynki | Stal |
Powierzchnia gwintu | Ocynkowane |
Kształt | L |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Średnica łba (dk) | 40 mm |
Długość gwintu (lg) | 40 mm |
Średnica podstawy | 18 mm |
Wysokość podstawy | 13 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 29,150 g |