System wzmocnienia konstrukcji - RELAST firmy Würth, to technologicznie innowacyjna i oszczędna pod względem
wykorzystania materiałów metoda zwiększania wytrzymałości na działanie siły ścinającej i wytrzymałości na przebicie.
Ten unikatowy system bardzo skutecznie rozwiązuje wiele problemów, które dotychczas pojawiały się przy realizacjach
skomplikowanych modernizacji. Można go łatwo i szybko zainstalować - również podczas eksploatacji obiektu i pod jego
pełnym obciążeniem.
RELAST: system wzmocnień istniejących konstrukcji poprawiający nośność elementów żelbetowych na
przebicie i ścinanie.
Znalezienie odpowiednich rozwiązań wzmacniających dla istniejących elementów żelbetowych jest zawsze wyzwaniem dla
inżynierów budowlanych. Dodatkowa nośność może być potrzebna, ponieważ zmiana rodzaju użytkowania oraz bardziej
restrykcyjne normy projektowe wymagają wyższych poziomów obciążeń lub innego szczegółowego wykonania zbrojenia.
Głównym zagadnieniem w projektowaniu mostów jest rosnące natężenie ruchu drogowego. Bardzo często ma to wpływ na
ścinanie i przebicie oraz poziom zbrojenia.
Korzyści płynące z zastosowania systemu RELAST dla projektanta i inwestora:
Najbardziej efektywny system zbrojenia z dopuszczeniem przez nadzór budowlany.
Szybka i łatwa instalacja przy zachowaniu funkcjonalności obiektu
Znaczący wzrost nośności na ścinanie (do 100%) i na przebicie (do 40%) przy niewielkiej liczbie elementów
zbrojenia
Znaczne wydłużenie okresu użytkowania konstrukcji
Natychmiastowa nośność
System ten działa jak zbrojenie na ścinanie, które można zamontować przy stosunkowo minimalnych
zakłóceniach,
ponieważ jest on instalowany tylko w stropie wzmacnianego elementu żelbetowego. System został przebadany pod kątem
przydatności, a wyniki zostały zatwierdzone przez niemiecki urząd nadzoru budowlanego DIBt Krajową Aprobatą
Techniczną. Opublikowane parametry są stosowane w standardowych metodach obliczania ścinania detali i ścinania z
przebiciem elementu żelbetowego zgodnie z normami EN1992-1 i EN1992-2.
Możliwość zaprojektowania wzmocnienia w dostępnym oprogramowaniu (online oraz wersja desktop):