Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętki żebrowane

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M6

Nr art. 0273896

EAN 7321130189773

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętki żebrowane

Nr art. 0273896

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

W-0273 stal 10 ocynkowana

Standardowy gwint metryczny



Klasa wytrzymałości 10


Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ząbkowanych o klasie wytrzymałości 100

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D)

M6 x 1

Wysokość (h1)

5,5 mm

Średnica kołnierza (dc)

14,25 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 10

Normy

WN 273

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Ocynkowane

Zasada działania urządzenia blokującego

Żebra

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe

Konstrukcja

Z kołnierzem

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne