Rolka tnąca

Rolka tnąca do obcinaka do rur
KRĄŻEK INOX AD20-LD8 B4,9MM

Nr art. 0714551945

EAN 4053479608457

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rolka tnąca

Nr art. 0714551945
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
Do obcinaka do rur
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

4,9 mm

Średnica

0 mm

Średnica zewnętrzna

20 mm

Średnica wewnętrzna

5 mm

Przeznaczone do rury o średnicy

3 - 35 mm

Średnica otworu

8 mm

Głębokość cięcia

3 mm

Zakres stosowania

Aluminium, Stal szlachetna, Miedź, Mosiądz, Stal

Ilość części

2 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

4,000 g