Rolka tnąca
Rolka tnąca do obcinaka do rur
WYMIENN KOŁO DO 0714 551 666
Nr art. 0714551960
EAN 4038898234357
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość | 6,2 mm |
Średnica | 12 mm |
Średnica zewnętrzna | 30 mm |
Średnica wewnętrzna | 4,85 mm |
Przeznaczone do rury o średnicy | 6 - 67 mm |
Głębokość cięcia | 6 mm |
Zakres stosowania | Tworzywo sztuczne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7,100 g |