Rollwerkbank BASIC RWB 2 mit Schubladen für den flexiblen Einsatz im Werkstattalltag
Rollwerkbank BASIC
RWB-FAHRBAR-BASIC-RWB2-3SL
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Robuster Fahrgriff
- Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 160 mm
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC RWB 2/3 |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 1500 x 835 x 750 mm |
Farbe Rahmen | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff Tischplatte | Multiplex Buche |
Tischplattendicke | 40 mm |
Rollendurchmesser | 160 mm |
Traglast | 300 kg |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Rollen | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!