Rozeta ślepa owalna AL zewnętrzna

Rozeta ślepa owalna AL zewnętrzna
ZAŚLEPKA-ALU-OVAL-ROZ-6MM-F9/(A2-OP

Nr art. 0687282578

EAN 4057708383993

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rozeta ślepa owalna AL zewnętrzna

Nr art. 0687282578
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
Najlepsze możliwe mocowanie


Rozeta osłaniająca jest wciskana na metalową rozetę podstawy

Uwaga

Elementy montażowe należy zamówić oddzielnie.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do pomieszczeń mieszkalnych i stref publicznych (drzwi na ramie rurowej, drzwi profilowe), drzwi z tworzywa sztucznego lub drzwi metalowych w budynkach mieszkalnych oraz bocznych drzwi wejściowych.

Wycięte otwory

Żaluzja (bez otworu)

Zakres stosowania

Powierzchnia obiektu, Obszar prywatny

Grubość rozety

6 mm

Przeznaczone do

Drzwi wejściowe do domu, Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Futryna profilowana, Futryna rurowa

Konstrukcja

Rozeta ślepa

Sprawdzone pod kątem niepalności

Nie

Materiał

Aluminium

Rozstaw otworów

50 mm

Kolor

Stal szlachetna F9

Powłoka

Anodowana

Kierunek DIN

DIN R/L

Deklaracja zgodności środowiskowej produktu

Nie

Rodzaj montażu

Przykręcane

Długość rozety

74 mm

Szerokość rozety

33 mm