Rura dystansowa

Rura dystansowa/element dystansowy orurowania

Nr art. 0519600022

EAN 4052712269875

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rura dystansowa

Nr art. 0519600022

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do tworzenia elementów dystansowych (rozpórek) między panelami szalunkowymi
  • Przyciąć do żądanej długości

  • Szorstka nawierzchnia zapewnia lepszą przyczepność w betonie
Uwaga

Mogą występować pewne różnice w wewnętrznej i zewnętrznej średnicy, ponieważ materiał jest wykonany z regranulowanego PVC.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pełnienie funkcji elementu dystansowego między panelami szalunkowymi w połączeniu z prążkowaną pokrywą lub stożkiem tulei.

Materiał

Polichlorek winylu - PCW

Długość

2 m

Średnica wewnętrzna

22 mm

Średnica zewnętrzna

26 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stożek tulei

CNU-FORMWRK-PLA-(F.SPCEPIP)-ID14-ED42MM

Do tworzenia elementów dystansowych (rozpórek) w połączeniu z rurami dystansowymi
x 500 szt.