Rygiel Chiptronic
Rygiel do drzwi przesuwnych Chiptronic
TRZPIEŃ ZAMEKA EL CHIPTRONIC
Nr art. 0683532914
EAN 4052703450886
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość stosowania we frontach bez uchwytu
- Tolerancja odchyleń ±3 mm
- Do użycia po lewej lub prawej stronie
Drzwi obrotowe dostępne również z ryglem o nr. art. 0683 532 913.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość | 60 mm |
Szerokość | 19 mm |
Wysokość | 26 mm |
Rozstaw otworów | 37,7 mm |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Powłoka | Bez osłony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11,000 g |