Rygiel drzwiowy z suwakiem Typ 20

Rygiel drzwiowy z suwakiem, typ 20
BLOKADA-DRZWI-KOL-SREBRNY-20X160MM

Nr art. 0688505880

EAN 4038898801603

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rygiel drzwiowy z suwakiem Typ 20

Nr art. 0688505880
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
Duża odporność na włamanie

Obsługa za pomocą suwaka


  • Efektywne przenoszenie siły

  • Łatwa obsługa


Wysunięcie trzpienia: 22 mm


Możliwość stosowania przy odstępie 16 mm od podłogi / na przylgę

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do drzwi dwuskrzydłowych, unieruchamia nieaktywne skrzydło. Nie do użytku w wilgotnych pomieszczeniach.

Przeznaczone do

Drzwi pokojowe dwuskrzydłowe

Materiał

Stal

Powłoka

Lakierowane

Kolor

Srebrny

Długość (A)

160 mm

Rozstaw otworów (B)

110 mm

Szerokość

20 mm

Głębokość

15 mm

Średnica drążka

10 mm

Wysokość podnoszenia (D)

20 mm