Rygiel ustalający Z uchwytem obrotowym
Trzpień z zaciskiem mimośrodowym, stal, kształt B
RYGIEL BLOK. Z OBR.UCHWYT.-B-STAL-D8-M16
Nr art. 5099202416
EAN 4061975400116
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jeśli zawleczka chwilowo nie wystaje, to stosowane są listwy blokujące
- Zawleczka zostaje cofnięta poprzez obrócenie listwy o 180°
- W tym położeniu listwa jest utrzymywana w wycięciu zapadki
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Materiał uchwytu | Stal |
Materiał sworznia | Stal hartowana |
Powłoka | Brunirowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Faza | 30 Stopnie |
Kształt | B |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Średnica kołka (d2) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Długość (l1) | 60,4 mm |
Długość dźwigni (l2) | 40 mm |
Długość kołka (l3) | 10 mm |
Długość gwintu (lg) | 32 mm |
Wysokość dźwigni (h1) | 14,4 mm |
Grubość dźwigni (b1) | 4,8 mm |
Wysokość sfazowania (f1) | 2,3 mm |
Rozmiar klucza (SW1) | 24 mm |
Zwolnienie siły sprężyny | 15 N |
Końcówka siły sprężyny | 35 N |
Masa produktu (jednej sztuki) | 92,300 g |