SMP szczeliwo klejowe SPRINT
Klej i szczeliwo SMP Sprint
KLEJ I SZCZELIWO SMP SPRINT 290 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie schnięcie
Krótszy czas obróbki dzięki przyspieszeniu dalszych etapów pracy
Doskonały zakres przyczepności
- Bardzo dobra przyczepność do niemal wszystkich powierzchni, w większości bez podkładu
- Przylega do wilgotnych powierzchni oraz pod wodą (do napraw tymczasowych)
** Żywotność naprawy zależy od różnych czynników, takich jak podłoże, zawartość wody (chlor, wapno, zanieczyszczenia itp.), dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu. Nie można zagwarantować trwałości naprawy. Spajanie/uszczelnianie należy wykonywać jak najszybciej w stanie suchym!
- Nie powoduje korozji metali
- Można używać do kamienia naturalnego - nie pozostawia plam na porowatych powierzchniach
Dobra odporność
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałe kolory
- Odporność na wodę słodką i morską
Wysoka stabilność termiczna
Można malować proszkowo
Trwała elastyczność po utwardzeniu
Kompensuje nierówne powierzchnie i naprężenia materiału
Można malować
Można malować przy użyciu większości powszechnie dostępnych na rynku farb przed uformowaniem naskórka (na mokro)
Można szlifować po utwardzeniu
Nie zawiera izocyjanianów, ftalanów, rozpuszczalników ani silikonu
- PMMA i poliwęglan mogą być sklejane tylko wtedy, gdy nie są napięte; w przeciwnym razie mogą wystąpić pęknięcia naprężeniowe. W przypadku poliwęglanów zawsze zalecamy przeprowadzenie testów wstępnych.
- Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku tworzyw sztucznych należy zapewnić dokładne usunięcie preparatów rozdzielczych stosowanych w produkcji lub folii ochronnych używanych do transportu przed klejeniem, ponieważ czasami znacznie pogarszają one jakość klejenia.
- W przypadku tworzyw sztucznych zawierających zmiękczacze (np. miękkie PCW, kauczuk butylowy, EPDM i APTK) mogą wystąpić niezgodności, takie jak odbarwienia i utrata przyczepności. Stosowność w tym zakresie należy odpowiednio przetestować.
- Mimo że klej i szczeliwo SMP SPRINT doskonale przylega do paneli z aluminium i cementu z włóknem, zastosowania nie obejmują klejenia paneli fasadowych.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do ogólnych połączeń konstrukcyjnych w motoryzacji, przemyśle lotniczym i budowlanym, jak również w kontenerach, karoseriach, pojazdach, przyczepach, wagonach, aparaturze, konstrukcjach metalowych, instalacjach, klimatyzacji i wentylacji itp.
Nadaje się do beznaprężeniowego łączenia strukturalnego między metalami i tworzywami sztucznymi. Do uszczelniania i klejenia elementów metalowych, uszczelniania szwów spawalniczych i połączeń zakładkowych oraz połączeń arkuszy, które są następnie malowane termicznie.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji. Wypełnić spoiny pionowe. Przed rozpoczęciem tworzenia powłoki umieścić przedmioty obrabiane w odpowiednim miejscu i docisnąć tak, aby grubość kleju między materiałem a powierzchnią wynosiła co najmniej 2-3 mm.
Zawartość | 290 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Polimer modyfikowany silanami |
Kolor | Biały |
Min./maks. czas tworzenia naskórka | 8-12 min |
Gęstość/warunki | 1,45 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 3,5 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 0 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +100 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 3.8 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 2.3 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53504 |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 300 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera PVC | Tak |
Nie zawiera izocyjanianu | Tak |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!