Samochodowy zawór do kół, felgi sportowe
ZAWOR TR525 MS Z KROTKA NAKRETKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z tarczą mosiężną
Zalecany moment dokręcania 4-6 Nm
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 42 mm |
Odpowiednie do felgi o średnicy otworu | 11,3 mm |
Pasuje do obręczy o grubości min. | 1,8 mm |
Pasuje do obręczy o grubości maks. | 4 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 14 mm |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |