Samoprzylepna taśma mocująca 3M™ Dual Lock™
Taśma montażowa samoprzylepna 3M Dual Lock met.
3M TASMA DUAL LOCK 25, 4MMX41, 15M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ściśnięcie pozwala uzyskać silne połączenie, które można rozłączyć jeden raz.
- Opatentowany system składa się z czarnych pasków poliolefinowych z półkulistymi zakończeniami, ułożonych faliście na krótkim trzonie
- Wysoka odporność na ścinanie
- Długa żywotność — możliwość rozłączania i łączenia setki razy
- Dobra, natychmiastowa przyczepność
- Wysoka odporność na wilgoć
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki
- Wysoka odporność na starzenie
- Oszczędność czasu dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
Materiały dodatkowe(X)
Taśma dociskowa jest wykonana z czarnego polipropylenu ze zmodyfikowanym klejem akrylowym na spodzie i nadaje się do szerokiej gamy zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przylega do metalu (aluminium, stal nierdzewna), szkła, tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS) i malowanych powierzchni. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów mocowania, takich jak śruby lub nity, nie wymaga otworów, które wpływają na wygląd powierzchni. Klej akrylowy o wysokiej odporności na temperaturę nadaje się do różnych powierzchni, np. tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii, metali i powłok proszkowych.
Konstrukcja | 40 łbów/cm² |
Baza kleju | Akrylan |
Kolor | Czarny |
Długość | 41 m |
Szerokość | 25 mm |
Grubość | 6,1 mm |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60% |