Samoprzylepna warstwa topliwa
PANELE_WYGLUSZAJACE_100X50-4SZT
Nr art. 0890100070
EAN 4053479403083
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ochrona wnętrza samochodu przed drganiami i hałasem powietrznym
- Bardzo dobra plastyczność po podgrzaniu
- Do stosowania na mocno odkształconych panelach oraz wytłaczanych lub wygiętych powierzchniach
- 1 opakowanie pokrywa 4 panele
Materiały dodatkowe(X)
- Umieścić samoprzylepną warstwę topliwą na podwoziu i podgrzewać opalarką
- Stopniowo zdejmować folię ochronną
Materiał | Bitumin |
Kolor | Czarny (materiał podłoża) |
Długość x szerokość x grubość | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 100 °C |
Min. odporność temperaturowa | -30 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Ilość części | 4 szt |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |