Saszetka do uzupełniania środka czyszczącego do rąk N-Plus

Środek do mycia rąk wkład zapasowy
PREPARAT DO RĄK WKL. 3500ML
SKIN

Nr art. 0893900103
EAN 4062856034567

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nie zawierający mikroskładników z tworzyw sztucznych środek czyszczący do rąk, od lekkich do silnych zabrudzeń, z naturalnymi cząsteczkami złuszczającymi. Wkład uzupełniający do wiadra, nr art. 0893900001

Przyjazny dla skóry


  • Czyści i chroni

  • Wysoka zawartość substancji o działaniu profilaktycznym zapobiega podrażnieniom skóry

  • Neutralny pod względem pH, nie zawiera mydła

  • Testowane dermatologicznie


Zapobiega zatykaniu odpływów



Nie zawiera substancji alkalicznych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Głęboko oczyszcza skórę rąk i usuwa zabrudzenia takie jak oleje, smary, grafit, pyły metaliczne i sadza.

Instrukcja

Wkład uzupełniający do wiadra, nr art. 0893900001

Zawartość

3500 ml

Zapach

Cytrynowy

Kolor

Szary

Wykonanie (system punktowy)

3 na 5 punktów

Wartość pH

4,8

Okres użytkowania po otwarciu

12 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Bez mydła

Tak