Schloss für Werkstattwagen
Schloss mit Schlüssel für Werkstattwagen PIU/CA
SHLO-(F.WRKSTWG-PIU/CA8.8)-25X30X25MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für:
- ECO
- PROFI
- PIU
- PIU 8.8
- CARGO
- CARGO 8.8
Datenblätter(X)
Länge | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Teile | 1 Paar |