Schnellladegerät AL 30-CV-LI
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
LADEGER-(AL30-CV-LI)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AL 30-CV-LI |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 14,4-18 V/DC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 6 A |
Kabellänge | 1,6 m |
Länge | 195 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 80 mm |