Schnellladegerät BC-18V-LI-H
Schnellladegerät BC-18V-LI-H
LADEGER-(BC-18V-LI-H)-230V-65A
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellladebetrieb
Lädt einen leeren Lithium-Ionen-Akku mit 18 V/4,0 Ah in nur knapp über 40 Minuten vollständig auf. Bei 5,0 Ah sind 50 Minuten erforderlich.
Ladezustandsanzeige
Zeigt an, ob sich das Ladegerät im Schnelllademodus oder im Langzeitmodus befindet oder der Ladevorgang abgeschlossen ist
Fehleranzeige
Zeigt dem Benutzer an, ob der Ladevorgang aufgrund eines Temperatur- oder Akkufehlers unterbrochen wurde
Flexible Ladelösung
Kompatibel mit allen 18 V-Lithium-Ionen-Akkus von Bosch
Kompakte Bauform
Klein und leicht, bequem und tragbar
Zeitsparend
Sorgt für schnelles und effizientes Laden, damit Benutzer so schnell wie möglich wieder arbeiten können
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 18V high speed charger |
Ausgangsspannung min./max. | 10,8-18 V/DC |
Passende Akkus | 18 Volt |
Ladestrom max. | 6.5 A |
Kabellänge | 1,8 m |
Länge | 210 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 100 mm |