Schnellverschlusskupplung S4000
Schnellverschlusskupplung IG Serie 4000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SR410-IG-G1/2ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.
Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | IG G 1/2 Zoll |
Länge (L) | 68 mm |
Außendurchmesser (D) | 27 mm |
Schlüsselweite (SW) | 25 mm |
Durchflussleistung | 3900 l/min |